曜日別特売
- ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 86808506

- ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 86808506
- ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 86808506
- ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 86808506
- ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 86808506

ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード86808506品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
手にフィットするため、細かな作業に適しています。
塩化ビニール製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

用途
家庭用、バスルーム、カビ取り掃除に、トイレ、便器掃除に、素手感覚で作業ができる使いきりタイプ、手にぴったりフィットする使いきり手袋、
サイズS全長(cm)23手のひらまわり(cm)17材質塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤半透明機能耐油、耐久性粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)100
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※調理用には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする