ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ビニール 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 86808524 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
手にフィットするため、細かな作業に適しています。
塩化ビニール製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。
パウダーフリー(粉なし)タイプです。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面に加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。

サイズL 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)21 材質塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 半透明 機能耐油、耐久性 粉有無粉無 エンボス加工内エンボス 入数(枚)100 用途家庭用、バスルーム、カビ取り掃除に、トイレ、便器掃除に、素手感覚で作業ができる使いきりタイプ、手にぴったりフィットする使いきり手袋、
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。非常に薄い手袋のため、薬品や溶剤によっては十分な耐性がありません。早めに交換してください。
※塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。
※絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※調理用には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないでください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする