Panasonic(パナソニック)
EZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
86808813
品番
ELZ035-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,364
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
1615
質量(kg)
バッテリー:約1.9、充電器:約1.0
色
G:マットオリーブ
全幅(mm)
575
制御方式
踏力比例制御-磁歪式
フレーム
特殊形
サイズ(inch)
20
モーター
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル
UPハンドル
ハンドル高さ(mm)
990~1000
許容積載荷重(kg)
78.0(乗員+荷物)
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
電源バッテリー
NKY576B02(ブラック)
スタンド
1本スタンド
制動方式
前輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ、後輪:カンチレバーV形キャリパーブレーキ
バッテリー容量(Ah)
8(14cells)
バッテリー電圧(V)
25.2
充電器形名
NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY582B02(ブラック・20Ah)NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)]
車体質量(kg)
22.5(バッテリーを含む)
タイヤサイズ
20×2.125HE
充電器電圧(V)
交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)
約260
充電時間(時間)
約3.0
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
149-181
標準装備品
バスケット、リヤキャリヤ(クラス10)
サドルの高さ(mm)
785~940
軸間距離(mm)
1095
施錠方法
ワイヤ錠
走行速度(km/h)
24未満(変速3の位置)
走行距離(km)
31(アシストモード:「パワー」使用時)
変速機タイプ
内装3段シフト
待機時消費電力(W)
約0.5
総質量(kg)
100.5(自転車+乗員+荷物)
反射板
バッテリーライト部・後キャリヤ・前後車輪・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)
202
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500