ビビ・DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86808969 品番ELD637-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,545
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1775 質量(kg)バッテリー:約3.1、充電器:約1.0 T:チョコブラウン 全幅(mm)580 制御方式踏力比例制御-磁歪式 フレームU形 サイズ(inch)26 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル中上がり ハンドル高さ(mm)990〜1035 許容積載荷重(kg)95.0(乗員+荷物) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源バッテリーNKY580B02(ブラック) スタンド両立スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)16(28cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名NKJ075Z(スタンド型)、[充電できるバッテリー:NKY580B02(ブラック・16Ah)NKY578B02(ブラック・12Ah)NKY576B02(ブラック・8Ah)] 車体質量(kg)28.3(バッテリーを含む) タイヤサイズ24×1-3/8WO 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約260 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)138以上 標準装備品バスケット、リヤキャリヤ(クラス27) サドルの高さ(mm)710〜860 軸間距離(mm)1120 施錠方法後輪サークル錠 走行速度(km/h)24未満 走行距離(km)約59(アシストモード:「パワー」使用時) 変速機タイプ内装3段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)123.3(自転車+乗員+荷物) 反射板バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け バッテリー容量(Wh)404
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする