※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
注文コード
86809396
品番
CS-750L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥178,800
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
CS-L(底水用)は水位1〜2mmまで排水可能。
小型軽量設計で搬送も容易。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
15
吐出量(L/min)
280
使用液
底水
トラスコ品番
850-8459
質量(kg)
15.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません