N22-04 PLT3デバイス 昭和商会 86813004

PLT3デバイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86813004 品番N22-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電流を流すと冷却するクールベスト”アクティブベスト”用ペルチェデバイス
別売のアクティブベスト本体(N22-03)と使用することで、背中上部・両脇の後ろに3つのペルチェデバイスを配置し効率的に身体を冷却。
環境温度41℃の状態で冷却面を約-20℃をキープします。
ファン付きウェアと組み合わせて着用することで、風による気化熱とペルチェの冷却効果でより快適に使用できます。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。レジャー、スポーツ、イベントに。 適合アクティブベスト(M22-03)、モバイルバッテリー10,000mAh(N22-05) ブラック 電源(V)5 [10000mAh(37Wh)] 内容PLT3デバイス 使用環境温度(℃)20〜45 温度調節3段階 稼働時間(時間)強:3.5 中:4.5 弱:6
注意
※別売のアクティブベスト・モバイルバッテリー10000mAhと合わせてご使用ください。
※連続稼働時間は10000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値です。使用状況・環境によって持続時間は異なります。
※ファン付ウェア以外の衣服を上から着用しないでください。ペルチェの排熱がこもり温度上昇、破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする