※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中スーパーテクポン 底水用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
注文コード
86813447
品番
CX-250TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,800
この商品は
電圧・周波数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.25
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
7/7.5
吐出量(L/min)
140
使用液
底水
トラスコ品番
850-8463
質量(kg)
7.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません