※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中スラリーポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86813492
品番
SSX-500T
参考基準価格(税別)
¥96,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.51
電圧(V)
200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
4
吐出量(L/min)
230
トラスコ品番
850-8572
質量(kg)
14.2
異物通過径(Φmm)
18(最大)
残水位(mm)
55
運転可能最低水位(mm)
185
アズワン品番
64-4794-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません