※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中大型サンドポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86813544
品番
SDK6037
参考基準価格(税別)
¥632,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
3.7
電圧(V)
200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
12
吐出量(L/min)
500
トラスコ品番
850-8560
質量(kg)
140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません