本多タオル
本多タオルの バス用品
本多タオルの バスタオル・フェイスタオル
専顔タオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86813704
品番
6300029482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吸水性に優れ、敏感なお肌をふんわり包みます。また、蒸しタオルとしてお肌のお手入れにも最適です。お肌への負担が限りなく少なくなるよう、繊細な糸で時間をかけて作られています。
種別
フェイスタオル
色
ライトグレー
長さ(cm)
33
幅(cm)
60
用途
お肌のお手入れに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。