本多タオル
本多タオルの バス用品
本多タオルの バスタオル・フェイスタオル
専顔タオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シナモン
注文コード
86813713
品番
6300029483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性に優れ、敏感なお肌をふんわり包みます。また、蒸しタオルとしてお肌のお手入れにも最適です。お肌への負担が限りなく少なくなるよう、繊細な糸で時間をかけて作られています。
種別
フェイスタオル
色
シナモン
長さ(cm)
33
幅(cm)
60
用途
お肌のお手入れに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。