本多タオル
本多タオルの バス用品
本多タオルの バスタオル・フェイスタオル
オボロオールインワン バスタオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86813878
品番
6300029499
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
女性がタオルに求める品質や機能を1枚に集約したタオルです。細い糸による繊細な肌触りと、触れるだけで吸収する抜群の吸水性により、お肌への刺激や摩擦を限りなく少なくしてくれる、日本アトピー協会推薦品です。
種別
バスタオル
色
シナモン
長さ(cm)
60
幅(cm)
120
用途
毎日のお手入れに。