※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
大型工事用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86814786
品番
S6-2200N
参考基準価格(税別)
¥324,800
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
2.2
電圧(V)
200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
19/19.5
吐出量(L/min)
200
トラスコ品番
850-8532
質量(kg)
22
アズワン品番
64-4794-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません