本多タオル
本多タオルの バス用品
本多タオルの バスタオル・フェイスタオル
ホセノ穴アキバスタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86814824
品番
6300029688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーで干せるバスタオルです。抗菌消臭、給水速乾で部屋干しでもOKです。
種別
バスタオル
色
グレー
長さ(cm)
60
幅(cm)
120
用途
日々の生活に。