※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 水中ポンプ
防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
注文コード
86814901
品番
CS4N-007E
参考基準価格(税別)
¥990,700
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
10.8/8.0
吐出量(L/min)
200/300
トラスコ品番
850-8441
質量(kg)
28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません