食液用ステンレス製加圧タンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86815111 品番 FOT-100
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。
食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。
容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。

容量(L)10 付属品エアーレギュレータ トラスコ品番444-2954 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0〜40(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.4 接続ねじ(エアー)6mmチューブフィッティング、(食液)G1/4 寸法(外径×高さ)(mm)228×550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
2023-02-22

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする