本多タオル
本多タオルの バス用品
本多タオルの バスタオル・フェイスタオル
バスタオル大好キ宣言
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
キャンパスブルー
注文コード
86815129
品番
6300029744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
人が心地良いと感じる理想のやわらかさにこだわった、超高吸水バスタオルです。日本アトピー協会推薦品です。
種別
バスタオル
色
キャンパスブルー
長さ(cm)
60
幅(cm)
120
用途
日々の生活に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。