本多タオル
本多タオルの バス用品
本多タオルの バスタオル・フェイスタオル
ミニタオル万能宣言
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86815208
品番
6300029752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
面積が小さく、洗濯の際もかさばりません。日本アトピー協会推薦品です。
種別
ミニタオル
色
ターコイズブルー&パールグレー
長さ(cm)
33
幅(cm)
40
用途
日々の生活に。
注意
※色の組み合わせの変更はできません。