曜日別特売

マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード86815294品番HM10KFD
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
用途一般用呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)1.5種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)85寸法H(mm)87最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)70接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする