本多タオル
本多タオルの シャツ・インナー
本多タオルの 半袖 シャツ・インナー
本多タオルの Tシャツ 半袖
omote pile T-shirt
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86815533
品番
6300030463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
厚手でしっかり、それでいてパイルで気持ちの良い吸水性に優れたTシャツです。使用されているタオル生地は耐久性、安全性、丈夫さなど独自の品質基準をクリアした「今治タオルブランド」の認定を取得しています。
色
ブラック
サイズ
M
身丈(cm)
66
肩幅(cm)
52
身幅(cm)
57
袖丈(cm)
23
用途
日々の生活に。