桑名金属工業
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
15
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/2
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815635
品番
HM10KFCD
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
質量(kg)
1.5
形式
リフト式
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材