- クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ 86815786 - クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ 86815786 - クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ 86815786 - クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ 86815786 - クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ 86815786 - クランプ L型 グリップハンドル モノタロウ 86815786

クランプ L型 グリップハンドル

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86815786 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。
当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。

用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 全長(mm)320 質量(g)641 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)80 原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
DIY
鏡神社 様

サイズ的にもよくハンドルも締めやすい。パッドの交換部品も付属しており親切と思う。

2025-12-02
用途:
金物取付時

ストレスなく使用できます。
耐久性は不明ですがまたリピートしたいです。

対象商品:
86815795
2025-05-28
用途:
ウッドデッキの床縛り
卸売・小売業

良いです。値段以上のコスパだと思う、使いがってもかなり良いです。

対象商品:
86815768
2024-07-17
用途:
木材加工など
製造業

試しにひとつ買いましたが、ちょうど良いサイズなので買い足しました。重宝してます。

対象商品:
86815759
2024-05-31
用途:
キャンプの仮設テント
製造業

開口部の長さがちょうどいい。5年後にグリップの状態のコメントを載せるつもり。
耐久性は、未確認なので今回は、ここまで。

1人が参考にしています
対象商品:
86815759
2023-11-10
用途:
チェーンソーの目立て
製造業

チェーンソーのガイドバーを木の板で挟みグリップでしっかり
固定して目立てをしました。そのため2個購入しました。
作りも頑丈で使い勝手もとても良いです。強く締めても大丈夫。
バイクの整備やDIYにも使っています。何かと便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
86815777
2024-01-04
用途:
木工作業等
その他業種

グリップで締めるので素早い操作ができる。
顎が広いので利用範囲が広がる。

対象商品:
86815759
2023-04-28
用途:
木工作業

何個でも必要なものなので、試しに小さいものを購入。握りやすく、力が入りやすいので締めやすい。黒い樹脂部分の替えパーツが付属していたのでやはり壊れやすいのでしょうか。まだ使い始めで耐久性はわかりませんが、この替えパーツだけを10セット入り、みたいに販売していたら気兼ねなく使えるかもしれませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする