ビスダボジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86815935 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繋いで増やせる分別用ペール。風にも強く外れにくいジョイント構造。

材質PP 容量(L)27 ライトベージュ 商品タイプ本体+フタ 形状角形 寸法(mm)290×340×513 質量(g)1209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする