サンコープラスチック
サンコープラスチックの ゴミ箱
サンコープラスチックの ペール・バケツ型ゴミ箱
ビスダボジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
86815944
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
繋いで増やせる分別用ペール。風にも強く外れにくいジョイント構造。
材質
PP
容量(L)
33
商品タイプ
本体+フタ
形状
角形
寸法(mm)
327×340×682
質量(g)
3534
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300