桑名金属工業
10K マレブルニードルバルブ フランジ・内ネジUB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(B)
1/2
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
15
10
15
20
25
32
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815967
品番
M10KFN
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
質量(kg)
4.8
形式
内ねじ(U.B.)
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
135
接続方式
フランジ
材質(シート)
HF
ハンドル色
青
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材