サンコープラスチック
サンコープラスチックの 洗濯用品
サンコープラスチックの ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーバスケット PH-301ポケット付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86815978
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
使い勝手の良いセパレートタイプのランドリーバスケット
キャスターつきで移動もカンタン。ヘルスメーターがスッキリ納まる足高65mmなので脱衣所がスッキリ片付きます。
色
ホワイト
寸法(mm)
545×327×805
質量(g)
2353
材質
PP
仕様
ポケット付
RoHS指令(10物質対応)
対応