マジックバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816023 品番 CA-MF6WN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。
はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。

幅(mm)10 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×3000×1 質量(g)10 セット内容本体×1 材質フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン 厚さ(mm)10 長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする