10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード86816055品番M10KFGB
参考基準価格(税別)¥504,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
バルブ種類ベローズバルブ呼び径(A)125呼び径(B)5形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10Kハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF質量(kg)52.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする