サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
支持レール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86816057
品番
CP-SVAGBKA
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サーバー・UPSなどの重量物設置の際にご利用ください。
固定ベルトに対応しています。
幅(mm)
50
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×610×40
質量(kg)
1.9
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)
50
対応機種
CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません