曜日別特売

10K マレブル仕切弁 フランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)350
呼び径(B)14
内容量1個注文コード86816125品番D10KFSO
参考基準価格(税別)¥1,364,000販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
859,800
呼び径(A)350呼び径(B)14呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)318.0形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする