サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
ケーブルフックバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86816127
品番
CP-SVCHBBKA
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。
EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。
幅(mm)
45
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×60×43.5
質量(g)
600
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種
CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません