画像準備中

10K マレブル F型 Yストレーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86816177 品番 M10KFT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)20 接続方式フランジ 呼び径(B)3/4 形状Y形 質量(kg)3.1 種類ストレーナ 形式Y型 スクリーン50メッシュ 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする