サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
スタビライザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86816197
品番
CP-SVSBSBKA
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ラック本体の転倒防止にご使用下さい。
ラック本体側面部へ取り付けます。
床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。
下面にはゴム板を貼っています。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタビライザー/100×150×86(1個あたり)、ブラケット/100×52×75(1個あたり)
質量(g)
スタビライザー/790(1個あたり)、ブラケット/460(1個あたり)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種
CP-SVNシリーズ ※サーバーラック本体の色がライトグレーの場合には、CP-SVSBSN(側面用)が対応しています。
注意
※ラック本体組立後の本製品の取付けは非常に困難なため、本体フレーム組立時に取付けて頂くことをおすすめいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません