桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ストレーナー
桑名金属工業の Y形ストレーナー
10K マレブル F型 Yストレーナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816213
品番
M10KFT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
接続方式
フランジ
呼び径(B)
2
形状
Y形
質量(kg)
11.5
種類
ストレーナ
形式
Y型
スクリーン
50メッシュ
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材