桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ストレーナー
桑名金属工業の Y形ストレーナー
10K マレブル F型 Yストレーナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816222
品番
M10KFT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
接続方式
フランジ
呼び径(B)
2 1/2
形状
Y形
質量(kg)
12.7
種類
ストレーナ
形式
Y型
スクリーン
40メッシュ
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材