19インチサーバーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86816233 品番 CP-THBOX4UBK
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。
前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。
背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。
マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。
オプションにより放熱ファンを取付けることができます。
鍵付きの平面ハンドルを採用しています。
ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)
キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。

幅(mm)340 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×600×618.5 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50 質量(kg)14.2 ユニット数4U 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 総耐荷重(kg)50 セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類) キャスターあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする