デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。 前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。 背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。 マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。 オプションにより放熱ファンを取付けることができます。 鍵付きの平面ハンドルを採用しています。 ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形) キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。