USBケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86816364 品番KU20-SL25WK
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

USBポートを持つパソコンとUSB機器(プリンタ・USBハブ・スキャナ等)との接続やUSB機器同士を接続
取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 (USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。)
二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

対応機種
<パソコン>
USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種
各社DOS/Vパソコン
NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ
Apple Macシリーズ
<周辺機器>
標準USB Bコネクタメスを持っている機種
USBハブ・プリンター・スキャナ・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器
ケーブル長(m)約2.5 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス ホワイト ケーブル径(Φmm)2.5 UL規格線材:UL2725 結線ストレート全結線 プラグ金メッキ シールド二重シールド USBタイプUSB2.0/USB1.1 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする