光ファイバテスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86816538 品番LAN-TCT5670MS
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。
SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。
電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。
オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。
電源を入れるとすぐに使えます。
背面にスタンド付きです。

セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書 質量(g)約315(電池含まず) ケーブル長(m)測定対応:2000 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz 外部出力-5dBm 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・1300・1310・1550 適合ケーブル光ファイバケーブル 出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする