桑名金属工業
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
250
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
10
3/4
1
1 1/2
2
2 1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816545
品番
M20KFGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,620,000
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
種類
ベローズバルブ
形状
ストレート
使用流体
蒸気、油、ガス、熱媒
材質(弁箱)
FCD-S
接続方式
フランジ
ハンドル形状
丸形
呼び圧力
20K
使用圧力範囲(MPa)
10~2.0
ハンドル色
黒
形式
外ねじ(B.B.)
材質(シート)
HF
使用温度範囲(℃)
-10~350
質量(kg)
328.0
寸法D(mm)
560
寸法H(mm)
869
寸法L(mm)
622
商品豆知識
配管工事を支える補助部材