桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ストレーナー
桑名金属工業の Y形ストレーナー
マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816651
品番
M20KST
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
接続方式
ねじ込み
呼び径(B)
3/8
使用圧力範囲(MPa)
0〜2.75
用途
一般用
形状
Y形
質量(kg)
0.7
種類
ストレーナ
形式
Y型
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
60
材質(シート)
SUS304スクリーン
メッシュ
50メッシュ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
20K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材