アシストベスト タスケル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 86816757 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ネイビー サイズL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
鉄工業
製造業

身長172cm体重60kgやせ形でサイズLLをチョイス、収縮性がありしっかり締め上げてくれるが、かがむと苦しい。お腹が出ている人は3Lでも辛いと思う。二週間ほど使って思ったことは、ベストタイプなので羽織りやすい、装備したすぐは気持ちが良いが、動いているうちにずり上がり脇腹辺りが圧迫される。ずり上がりさえ何とかなれば良いかと例えばベルトに引っかけられたりとか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする