曜日別特売
13-034 三角定規 3mm 目盛無し ドラパス 86816863

三角定規 3mm 目盛無し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格30cm
内容量1枚注文コード86816863品番13-034
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

平行定規の下に入り込まない3mm厚、厚い三角定規でタイムロスを防ぎましょう。
ドラパス三角定規は、透明度がよい硬質アクリル材を使用しております。
板材から加工しますので、成型品によくある反りや歪みが少なく特に角度誤差に優れた最高級の製品です。
種類が豊富で全ての製品に透明パッケージを採用し、製品が一目で判別できます。

厚さ(mm)3サイズ(cm)30規格30cm
注意
※この商品には目盛は付いておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする