建築士受験用テンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86816933 品番31-509N
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く、切削面がなめらかです。
長時間の使用にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。

用途一級・二級の建築士試験用に、特によく使われるパターンで構成したテンプレート 寸法(mm)円:0.8〜40(33穴)、四角:1〜16(22穴)、楕円35°16’:2〜16(10穴)、三角:2〜14(9穴) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×235×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする