桑名金属工業
マレブル10Kタイプボール弁(ネジ込・レデューストボア・ガス地上配管用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
3
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
80
接続方式
ねじ込み
ねじこみ
ねじ込み
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86816965
品番
BM10KS2L
参考基準価格(税別)
¥79,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
接続方式
ねじ込み
使用流体
ガス
形状
ストレート
質量(kg)
7.5
使用温度範囲(℃)
0~120
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
151
使用圧力範囲(MPa)
0~1.18
最高使用圧力(MPa)
1.18
寸法W(mm)
220
材質(シート)
シートリング:PTFE
配管
地上配管用
口径タイプ
1段レデューストボア
ハンドル色
青
ハンドル形状
レバー式
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材