ファスナーケース A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86817073 品番 05-033
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ファスナーケースNは、ダブルファスナー・ポケット付(2カ所)のオリジナル品です。
従来品の中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。
3色有りますので、学年別・他使用者との色分けに便利です。

材質PP レッド サイズA4 外寸(mm)350×250×40 内寸(mm)335×230×35 板厚(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする