トンクレ甲メリ マジック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 86817107 品番 6141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

しなやかな豚革手袋です。
甲部が綿メリヤス素材のため通気性に優れています。
手首部分はゴムマジック仕様のためフィット感抜群です。

サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 加工甲メリヤス 機能通気性 袖口仕様マジック式 アテ有無無し 入数(双)1 用途土木建築、鉄工、鳶職、電工設備業、自動車修理業、一般作業、ガーデニング、アウトドアに! 材質(甲)綿メリヤス 材質(掌側)豚革

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
草刈り
製造業

真夏の草刈りで使用しています。汗をかくので40分交代で3袋を回して使っていますが、グリップ感が良く刃のコントロールもいいので非常に満足しています。革のしなやかさは丁度いい具合です、手の甲の綿も汗を吸ってくれて、暑い中での手袋作業用としては秀逸な製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする