天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の レインウェア・ヤッケ
天牛(富士手袋工業)の ヤッケ
天牛(富士手袋工業)の 上下セット ヤッケ
プレミアム迷彩ヤッケ上下組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86817143
品番
4104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
角度によって見え方が変化するエンボス迷彩加工を施したプレミアムヤッケシリーズ。
通常のヤッケとは違う高級感漂う繊細な迷彩柄が魅力です。
撥水加工済みで防風、防塵や汚れ防止に最適です。
色
紺迷彩
材質
ポリエステル100%
サイズ
LL
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
85〜100
用途
一般作業用