23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86817299 品番 EV2480-ZWT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。
USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。
USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。
映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。
ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。
周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。
昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。
液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。

色(本体)ホワイト 付属品USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約7.4 サイズ23.8型(60.5cm) 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537.8×332.4〜523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部) コントラスト比1000:1(標準) 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度1920×1080(推奨) 視野角178°/178°(水平/垂直)(標準値) 応答速度5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子USB Type-C、HDMI、DP スピーカー1.0W+1.0W 回転角度(°)縦回転:右回り90/左回り90 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz) USBタイプコンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 昇降範囲(mm)191.2 輝度(cd/m2)250(標準値) 入力ポートUSB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする