15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86817326 品番 S1504-TBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。
周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。
紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。
輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。
液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。

色(本体)ブラック 付属品DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約4.7 サイズ15.0型(38.0cm) 規格XGA 表面処理アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部) コントラスト比2500:1(標準) 表示色約1677万色: 8-bit対応 解像度1024×768(推奨) 視野角176°/176°(水平/垂直)(標準値) 応答速度23ms(黒→白→黒)(標準値) 入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ) スピーカー0.5W+0.5W 入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz) アスペクト比4:3 パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)400(標準値) 入力ポートDVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ) 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする